Súprava papierových krycích pásiek 19X50

Č. pol.: 083645 19X50
Nastavte cenu 16 ks (0,04 € / 1 Metre)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
345 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Šírka×dĺžka (mm×m) Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Označenie výrobcu tesakrepp® 4329
    Druh lepiacej pásky jednostranná
    Podkladový materiál papier
    Lepiaca hmota prírodný kaucuk
    Lepiaca sila na oceli 0,28 N/mm
    Rozťažnosť 10 %
    Pevnosť v ťahu 0,33 N/mm
    Zvláštnosť natrhnutelný rukou; možnost repulpácie; možnost popisovania
    Použitie krycie práce
    odolné voči teplotám do 70 °C
    Pravítko k dispozícii nie
    Teplota skladovania 15 °C - 35 °C
    Sklad Vlhkosť vzduchu 50 % - 70 %
    Farba žltkastý
    Dĺžka 50 m
    Šírka 19 mm
    Hrúbka 0,13 mm
    Počet lepiacich pások 16
    Druh produktu Lepiaca páska

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 083645 19X50
    EAN/GTIN 4005801208446
    Číslo výrobcu 04329-00001-01

    Popis

    Prevedenie:

    tesakrepp® 4329 je čierna krepová tenká a pružná papierová krycia páska, má vysokú odolnosť voči mokrému brúseniu a dobrú retenciu farby a tmelu. Okrem toho je vhodná aj na všeobecné krycie a lakovacie práce pri teplotách do 70 °C.

    Poznámka:

    Uvedená minimálna trvanlivosť produktov tesa® sa vzťahuje na súlad so špecifikovanými smernicami o skladovaní.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka