Lepiaca páska PVC mäkká WHITE

Č. pol.: 083641 WHITE
(1,54 € / 1 Metre)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
130 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Farba Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Označenie výrobcu 471F
    Druh lepiacej pásky jednostranná
    Podkladový materiál PVC fólia
    Lepiaca hmota guma, živica
    Lepiaca sila na oceli 3,9 N/mm
    Rozťažnosť 265 %
    Pevnosť v ťahu 31,5 N/mm
    odolné voči teplotám do 75 °C
    Pravítko k dispozícii nie
    Teplota skladovania 20 °C
    Sklad Vlhkosť vzduchu 50 %
    Odolnosť od dátumu výroby 12 Mesiac
    Farba biela
    Dĺžka 33 m
    Šírka 50 mm
    Hrúbka 0,13 mm
    Druh produktu Lepiaca páska

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 083641 WHITE
    EAN/GTIN 51115688539
    Číslo výrobcu 7100044650

    Popis

    Prevedenie:

    3M™ 471F možno použiť na označenie nebezpečných zón a uličiek, na zakrytie počas maliarskych prác a na farebné označenie alebo dekoratívne lemy. Priľne k rôznym povrchom, a preto sa dá aplikovať rýchlo, bez kvapkania a bez potreby sušenia alebo čistenia, a dá sa odstrániť bez zanechania zvyškov lepidla.
    Farebné a podlahové označovacie pásky 3M™ sú ideálne na údržbu budov a zvýšenie bezpečnosti v zariadeniach. Špeciálna štruktúra farebných PVC pások je odolná voči poškriabaniu, oderu, poveternostným vplyvom a väčšine chemikálií. Ľahko sa nanášajú, sú veľmi prispôsobivé aj na nerovných povrchoch.

    Poznámka:

    Uvedená minimálna trvanlivosť produktov 3M™ sa vzťahuje na súlad so špecifikovanými smernicami o skladovaní.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka