{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Názov výrobcu | 971 | |
Typ lepiacej pásky | jednostranná | |
Nosný materiál | Vinyl | |
Lepiaca zmes | guma, živica | |
Adhézna sila na oceľ | 0,4 N/mm | |
Napínateľnosť | 247 % | |
Pevnosť v ťahu | 12,31 N/mm | |
K dispozícii sú aj vložky | áno | |
Skladovacia teplota | 15 °C - 25 °C | |
Skladovacia vlhkosť | 40 % - 65 % | |
Čas použiteľnosti od dátumu výroby | 12 Mesiac | |
Farba | zelená | |
Dĺžka | 33 m | |
Šírka | 50 mm | |
Sila | 0,43 mm | |
Typ výrobku | Páska na označenie podlahy |
Číslo položky | 083639 GREEN | |
EAN/GTIN | 638060143452 | |
Číslo výrobcu | 7100167106 |