Hliníková lepiaca páska, Šírka×dĺžka (mm×m): 38X50

Č. pol.: 083635 38X50
(0,83 € / 1 Metre)
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
421 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Šírka×dĺžka (mm×m) Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Označenie výrobcu 431
Druh lepiacej pásky jednostranná
Podkladový materiál Hliník
Lepiaca hmota akrylát
Lepiaca sila na oceli 0,44 N/mm
Rozťažnosť 5 %
Pevnosť v ťahu 3,38 N/mm
Zvláštnosť odolné voci UV žiareniu; odolný proti vlhkosti
Použitie maskovanie; utesnenie; Obvodové frézovanie; tienenie; opláštenie
odolné voči teplotám do -55 °C - 155 °C
Pravítko k dispozícii nie
Teplota skladovania 20 °C
Sklad Vlhkosť vzduchu 50 %
Minimálna trvanlivosť 12 Mesiac
Farba strieborná
Dĺžka 50 m
Šírka 38 mm
Hrúbka 0,09 mm
Druh produktu Lepiaca páska

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 083635 38X50
EAN/GTIN 2050001661425
Číslo výrobcu 7100039317

Popis

Prevedenie:

Mäkká hliníková lepiaca páska je vhodná na galvanické pokovovanie, má silný odraz tepla a svetla a je odolná voči poveternostným vplyvom a chemikáliám.
3M™ 431 vykazuje vynikajúce tesniace vlastnosti dobrým tienením vlhkosti a je ľahko použiteľný pre dlhodobé aplikácie.

Poznámka:

Uvedená minimálna trvanlivosť produktov 3M™ sa vzťahuje na súlad so špecifikovanými smernicami o skladovaní.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka