{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Označenie výrobcu | 9191 | |
Druh lepiacej pásky | obojstranná | |
Podkladový materiál | tkanina | |
Lepiaca hmota | syntetický kaucuk | |
Lepiaca sila na oceli | 0,95 N/mm | |
Rozťažnosť | 9 % | |
Pevnosť v ťahu | 2,6 N/mm | |
Zvláštnosť | natrhnutelný rukou | |
Použitie | pokladanie kobercov; Montáž | |
odolné voči teplotám do | -30 °C - 75 °C | |
Pravítko k dispozícii | nie | |
Materiál Kryt | silikonizovaný papier | |
Teplota skladovania | 16 °C - 25 °C | |
Sklad Vlhkosť vzduchu | 40 % - 65 % | |
Minimálna trvanlivosť | 12 Mesiac | |
Farba | žltkastý | |
Dĺžka | 25 m | |
Šírka | 50 mm | |
Hrúbka | 0,26 mm | |
Druh produktu | Lepiaca páska |
Číslo položky |
083628 50X25
Kopírovať |
|
EAN/GTIN |
8000280457008
Kopírovať |
|
Číslo výrobcu |
7000035445
Kopírovať |
|
Výrobca | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de |