{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Označenie výrobcu | 4665 | |
Druh lepiacej pásky | jednostranná | |
Podkladový materiál | PE film | |
Jemnosť tkaniny | 30 mesh | |
Lepiaca hmota | syntetický kaucuk | |
Lepiaca sila na oceli | 0,9 N/mm | |
Rozťažnosť | 27 % | |
Pevnosť v ťahu | 3,5 N/mm | |
odolné voči teplotám do | -10 °C - 90 °C | |
Pravítko k dispozícii | nie | |
Teplota skladovania | 15 °C - 35 °C | |
Sklad Vlhkosť vzduchu | 50 % - 70 % | |
Farba | transparentná | |
Dĺžka | 20 m | |
Šírka | 48 mm | |
Hrúbka | 0,17 mm | |
Druh produktu | Lepiaca páska |
Číslo položky | 083618 48X20 | |
EAN/GTIN | 4063565106507 |