Textilná lepiaca páska 3-dielna súprava, ružová, Šírka×dĺžka (mm×m): 50X25

Č. pol.: 083617 50X25
Nový produkt
Nastavte cenu 3 ks (0,99 € / 1 Metre)
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
148 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Šírka×dĺžka (mm×m) Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Označenie výrobcu 4671
Druh lepiacej pásky jednostranná
Podkladový materiál tkanina
Jemnosť tkaniny 120 mesh
Lepiaca hmota prírodný kaucuk
Lepiaca sila na oceli 0,35 N/mm
Rozťažnosť 9 %
Pevnosť v ťahu 7 N/mm
odolné voči teplotám do 140 °C
Pravítko k dispozícii nie
Teplota skladovania 15 °C - 35 °C
Sklad Vlhkosť vzduchu 50 % - 70 %
Farba ružová
Dĺžka 25 m
Šírka 50 mm
Hrúbka 0,28 mm
Druh produktu Lepiaca páska

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 083617 50X25
EAN/GTIN 4042448180858
Číslo výrobcu 04671-00069-10
Výrobca tesa SE, Hugo-Kirchberg-Straße 1, 22839 NORDERSTEDT, Deutschland, www.tesa.de

Popis

Prevedenie:

tesa® 4671 má podklad z umelého hodvábu, nie je reflexná, je fluorescenčná a vhodná na takmer každý typ použitia. Ľahko sa odtrháva rukou, dá sa odstrániť bez zanechania zvyškov, priľne aj na drsné povrchy a možno na ňu písať.
S textilnou páskou tesa® 4671 v neónových farbách bezpečne a spoľahlivo zvládnete rôzne úlohy - najmä pri označovaní rôznych prvkov alebo v priestore podujatia!
Textilná páska tesa® 4671 je k dispozícii vo fluorescenčných neónových farbách a profesionáli ju často používajú na viditeľné označenie premiestnených prvkov alebo v rámci podujatí. Je vhodná na širokú škálu aplikácií, ako je označovanie, upevňovanie, priväzovanie alebo viazanie. tesa® 4671 sa ľahko trhá rukou, ľahko sa na ňu píše, nie je reflexná a dá sa tvarovať. Kombinácia tkaniny potiahnutej akrylom a lepidla z prírodného kaučuku zaručuje vysokú odolnosť voči oderu. Textilnú pásku možno odstrániť bez zanechania zvyškov a je k dispozícii v týchto farbách: neónovo zelená, neónovo žltá, neónovo oranžová a neónovo ružová.

Poznámka:

Uvedená minimálna trvanlivosť produktov tesa® sa vzťahuje na súlad so špecifikovanými smernicami o skladovaní.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup
Your contact person

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka