{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Označenie výrobcu | 4671 | |
Druh lepiacej pásky | jednostranná | |
Podkladový materiál | tkanina | |
Jemnosť tkaniny | 120 mesh | |
Lepiaca hmota | prírodný kaucuk | |
Lepiaca sila na oceli | 0,35 N/mm | |
Rozťažnosť | 9 % | |
Pevnosť v ťahu | 7 N/mm | |
odolné voči teplotám do | 140 °C | |
Pravítko k dispozícii | nie | |
Teplota skladovania | 15 °C - 35 °C | |
Sklad Vlhkosť vzduchu | 50 % - 70 % | |
Farba | oranžová | |
Dĺžka | 25 m | |
Šírka | 50 mm | |
Hrúbka | 0,28 mm | |
Druh produktu | Lepiaca páska |
Číslo položky | 083616 50X25 | |
EAN/GTIN | 4042448180810 | |
Číslo výrobcu | 04671-00067-10 |