Lube-Shuttle® pneumatická maznica

Č. pol.: 083587
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
7 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Pracovný tlak 400 bar
Skúšobný tlak 800 bar
Pripojovací závit hadica R1/8 palec
Prevádzková oblasť zásobovanie stlačeným vzduchom 3 bar - 8 bar
Druh produktu Tlaková maznica

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 083587
EAN/GTIN 4016553037307
Číslo výrobcu 30 373 07

Popis

Prevedenie:

Jednoručný mazací lis na stlačený vzduch s vynikajúcou rovnováhou. Systém jednorázových dávok pre optimálnu kontrolu maziva (1 cm3 / zdvih), tlakový pomer 1:60.
Plnenie pomocou kartuší Lube-Shuttle® (obsah: 400 g).
Vhodné pre mazivá do triedy NLGI 3 a veľmi nízke teploty.

Rozsah dodávky:

Vrátane gumovej pancierovej hadice a 4-čeľusťového hydraulického nátrubku.