Maznica s ručnou pákou bez príslušenstva, 400 g

Č. pol.: 083572
Kopírovať
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
Dodanie ihneď

Vybrať variant a počet kusov

Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Obsah 400 g
Pracovný tlak 400 bar
Skúšobný tlak 800 bar
Pripojovací závit hadica R1/8 palec
Druh produktu Tlaková maznica

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 083572
Kopírovať
EAN/GTIN 4016553061067
Kopírovať
Číslo výrobcu 30 610 67
Kopírovať
Výrobca MATO GmbH & Co. KG, Benzstraße 16-24, 63165 MUEHLHEIM, Deutschland, www.mato.de

Popis

Prevedenie:

Vysokokvalitné priemyselné vyhotovenie (fiktívne mazanie vylúčené) s plynulou fixáciou piestnice. Možnosť naplnenia voľným mazivom (objem do 500 cm3) alebo kartušou (obsah 400 g).

Norma:

DIN 1283

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Priamy nákup

Pridať položku priamo do nákupného košíka:

Login

Your contact person

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka