Profesionálna rázová maznica s hubicou 60

Č. pol.: 083557 60
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
62 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Obsah Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Obsah 60 ml
Pracovný tlak 250 bar
Dĺžka celkovo 170 mm
⌀ lisovacieho zásobníka 30,5 mm
Náustok typ univerzálny
Materiál držiaka brunovaná ocel
Druh produktu Tlaková maznica

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 083557 60
EAN/GTIN 4024937600290
Číslo výrobcu 04032

Popis

Prevedenie:

Vysokokvalitné pozinkované vysokotlakové lisy 100 % utesnené.
Rozsah použitia: Pre zníženú potrebu mazania vozidiel a strojov. Pre čistú prepravu v boxoch na náradie alebo v odkladacom priestore pre palubné náradie vo vozidlách alebo na strojoch. Dopravný výkon: max. 0,3 cm³/zdvih. Tlak: max. 250 bar.
vhodná na tuky strednej konzistencie (trieda 2) a oleje s vysokou viskozitou.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka