Odsávacia a plniaca striekačka 500

Č. pol.: 083551 500
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
130 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Objem Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Objem 500 ml
Dĺžka zariadenia 350 mm
Dĺžka hadice 300 mm
Vonkajší ⌀ flex hadice 13 mm
Materiál držiaka ocel, pozinkovaná
Pripojovací závit hadica R1/8 palec
Druh produktu Odsávacia a plniaca striekačka

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 083551 500
EAN/GTIN 4024937406175
Číslo výrobcu 40617

Popis

Prevedenie:

Vysokokvalitné priemyselné vyhotovenie z pozinkovanej ocele. Vrátane plastovej hadice dĺžky 300 mm.
Špeciálne skonštruované pre robustné použitie bez kvapkania v priemysle a remeslách
• Pre motorové a prevodové oleje do SAE 90.
• Pre všetky samomazacie médiá, napríklad hydraulické oleje.
• Pre naftu, vykurovací olej a odhrdzovač.
• Pre rezné a vŕtacie oleje, chladiace prostriedky, čistiace prostriedky.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka