Sortiment lievikov, Počet lievikov: 6

Č. pol.: 083542 6
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
58 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Počet lievikov Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Materiál Plast
Počet dielov 6
Druh produktu Lievik

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 083542 6
EAN/GTIN 4024937815526
Číslo výrobcu 81552
Výrobca Samoa-Hallbauer GmbH, Industriestraße 18, 68519 VIERNHEIM, Deutschland, www.samoa-gmbh.de

Popis

Prevedenie:

Súprava plastových lievikov z polyetylénu, vhodná pre potraviny, odolná voči olejom a kyselinám, odolná voči chemikáliám, benzínu, palivám, parafínu a vykurovacím olejom. Odolný aj voči slanej vode, brzdovej kvapaline, etanolu a glykolu a chladiacej kvapaline a nemrznúcej zmesi. Tepelná odolnosť: -20 °C – 80 °C.
Odoláva dezinfekčným prostriedkom na báze etanolu a izopropanolu.

Rozsah dodávky:

1 lievik s ⌀ 50, 75, 100, 120, 150 a 160 mm a 160 mm. Verzia 160 mm s dodatočne vloženým nerezovým sitom.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka