Plniaci lievik 5

Č. pol.: 083541 5
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
157 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Materiál Plast
Typ 5
Dĺžka výpustnej hadice 300 mm
Druh produktu Lievik

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 083541 5
EAN/GTIN 4024937811603
Číslo výrobcu 81160

Popis

Prevedenie:

Lievik s odoberateľným výstupom. ⌀ lievika 160 mm.
Plastový lievik s nasadeným sitkom z nehrdzavejúcej ocele a odnímateľnou uhlovou výlevkou.
Kompatibilita:
kompatibilný s potravinami
, odolný voči olejom a kyselinám, odolný voči chemikáliám, benzínu, palivám, parafínu a vykurovacím olejom. Odolný aj voči slanej vode, brzdovej kvapaline, etanolu a glykolu a chladiacej kvapaline a nemrznúcej zmesi. Tepelná odolnosť: -20 °C až 80 °C.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka