Pre túto položku je dostupný iný variant:

Strojná olejnička s 2 rôznymi výtokovými rúrami 250

Č. pol.: 083525 250
Zľava
14,81 €
Cena platí do 29. 9. 2024
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
211 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Objem Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Objem 250 ml
Zásobník výška 140 mm
⌀ podlahy 73 mm
Materiál držiaka Ocelový plech
Druh produktu Striekacia olejnička

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 083525 250
EAN/GTIN 4016553302450
Číslo výrobcu 33 024 50

Popis

Prevedenie:

Strojová olejnička z oceľového plechu s pevnou a flexibilnou výstupnou rúrkou. Robustná mosadzná čerpacia jednotka, výstup odskrutkovateľný. Dĺžka rúry 120 mm.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka