• Vážení zákazníci, ďakujeme Vám za spoluprácu v roku 2024. Od 24.12.2024 do 01.01.2025 bude naša firma zatvorená. Od 02.01.2025 sme Vám opäť k dispozícii. Prajeme Vám príjemné vianočné sviatky a úspešný nový rok 2025.

Plastová olejnička, Objem: 300ml

Č. pol.: 083523 300
Price per 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
277 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Objem Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Objem 300 ml
Zásobník výška 305 mm
⌀ podlahy 85 mm
Materiál držiaka Plast
Druh produktu Striekacia olejnička

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 083523 300
EAN/GTIN 4016553308070
Číslo výrobcu 33 080 70
Manufacturer MATO GmbH & Co. KG, Benzstraße 16-24, 63165 MUEHLHEIM, Deutschland, www.mato.de

Popis

Prevedenie:

Ako č. 083522, ale nádoba z plastu (HDPE).

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka