{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Objem | 1 l | |
Maximálny prevádzkový tlak | 3 bar | |
Materiál Tesnenie | Viton | |
Materiál rozprašovacia hlavica | PA | |
Materiál Rozprašovacia dýza | Mosadz | |
Druh produktu | Fľaša s rozprašovačom |
Číslo položky | 083517 1 | |
EAN/GTIN | 4260205361399 | |
Číslo výrobcu | 6020030 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Tlakový rozprašovač, Typ: 1
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 508 kus/y s okamžitým dodaním
31,40 €
22,20 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
562 kus/y s okamžitým dodaním
30,67 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
380 kus/y s okamžitým dodaním
30,67 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Objem | 1 l | 1,5 l | 1,5 l |
Materiál Tesnenie | Viton | Viton | Viton |
Maximálny prevádzkový tlak | 3 bar | 3 bar | 3 bar |
Materiál rozprašovacia hlavica | PA | PA | PP |
Druh produktu | Fľaša s rozprašovačom | Fľaša s rozprašovačom | Fľaša s rozprašovačom |