{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Objem | 2 l | |
Maximálny prevádzkový tlak | 3 bar | |
Materiál Tesnenie | Viton | |
Materiál rozprašovacia hlavica | PA | |
Materiál Rozprašovacia dýza | Mosadz | |
Druh produktu | Fľaša s rozprašovačom |
Číslo položky | 083515 2 | |
EAN/GTIN | 2050001652898 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Tlakový rozprašovač s 2 rôznymi rozprašovacími dýzami, Typ: 2
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
791 kus/y s okamžitým dodaním
28,46 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
562 kus/y s okamžitým dodaním
30,67 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
380 kus/y s okamžitým dodaním
30,67 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Objem | 2 l | 1,5 l | 1,5 l |
Materiál Tesnenie | Viton | Viton | Viton |
Maximálny prevádzkový tlak | 3 bar | 3 bar | 3 bar |
Materiál rozprašovacia hlavica | PA | PA | PP |
Druh produktu | Fľaša s rozprašovačom | Fľaša s rozprašovačom | Fľaša s rozprašovačom |