Kartušový lis 26:1 26

Č. pol.: 083508 26
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 188 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    maximálny vytlačovací tlak 450 kg
    Pomer prekladu 26:1
    Druh produktu Kartušový lis

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 083508 26
    EAN/GTIN 4062406566814
    Číslo výrobcu 083508 26

    Popis

    Prevedenie:

    Inovatívne vyhotovenie s 2 posuvnými kameňmi umožňuje dvojitý prenos síl z tlakovej rukoväti na posuvnú tyč. Pre 290 ml a 310 ml kartuše (napr. 083482 − 083495).

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka