{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Chemický podklad | etylkyanoakrylát | |
Tvar | gél | |
Teplota Rozsah použitia | -10 °C - 40 °C | |
Pevnosť bez fixácie podľa | 2 min - 3 min | |
maximálna škára | 5 mm | |
Pevnosť v ťahu pri šmyku | 14 N/mm2 - 16 N/mm2 | |
Farba | priesvitná | |
Objem náplne | 11 g | |
Druh produktu | Dvojzložkové lepidlo |
Číslo položky | 083389 11 | |
EAN/GTIN | 4260205366639 |