{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Označenie výrobcu | 052423 | |
Tvar | pevný | |
Teplota tavenia | 190 °C | |
Pevnosť bez fixácie podľa | 60 s - 80 s | |
Funkčná pevnosť podľa | 100 s - 120 s | |
Vlastnosť | neobsahuje rozpúštadlá | |
vhodné pre materiál | ABS; Drevo; papier; PC; PE; PMMA; PP | |
Farba | transparentná | |
Dĺžka | 30 cm | |
Lepidlo Priemer | 11 mm | |
Počet dielov | 20 | |
Hmotnosť | 600 g | |
Teplota skladovania | 4 °C - 30 °C | |
Druh produktu | Lepidlo |
Číslo položky | 083388 052423 | |
EAN/GTIN | 4007841052423 | |
Číslo výrobcu | 052423 |