{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Označenie výrobcu | Glue PRO 300 | |
Zásobovanie energiou | Sietová prevádzka | |
Menovité napätie | 220 V - 230 V | |
Príkon | 90 W | |
Čas zohrievania | 3 min | |
Teplotný rozsah | 190 °C | |
maximálny ⌀ lepiaceho hrotu | 11,7 mm | |
maximálny dopravovaný výkon | 25 g/min | |
Druh produktu | Tavná pištoľ na lepidlo |
Číslo položky | 083386 035280 | |
EAN/GTIN | 4007841035280 | |
Číslo výrobcu | 035280 |