{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Označenie výrobcu | LOCTITE 9466 | |
Chemický podklad | epoxidová živica | |
Dynamická viskozita | 35 000 mPas | |
Tesnosť | 1,1 g/cm3 | |
Tvar | tekuté | |
Doba spracovania | 3 600 s | |
Teplota spracovania | 15 °C - 25 °C | |
Teplota Rozsah použitia | -55 °C - 120 °C | |
Pevnosť bez fixácie podľa | 3 min | |
Funkčná pevnosť podľa | 18 min | |
Vlastnosť | trvalé | |
vhodné pre materiál | Kov; Keramika; Plast | |
maximálna škára | 5 mm | |
Pevnosť v ťahu | 32 N/mm2 | |
Pevnosť v ťahu pri šmyku | 37 N/mm2 | |
Tvrdosť podľa Shore A | 60 | |
Farba | žltkastý | |
Objem náplne | 50 g | |
Teplota skladovania | 8 °C - 21 °C | |
Odolnosť od dátumu výroby | 24 Mesiac | |
Druh produktu | Dvojzložkové lepidlo |
Číslo položky | 083372 9466 | |
EAN/GTIN | 4058093009123 | |
Číslo výrobcu | 1811327 |