Polyolefínové lepidlo 406_DIE

Č. pol.: 083362 406_DIE
(169,95 € / 100 Gram)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
10 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

ID výrobcu Cena za kus vrát. DPH
  • Označenie nebezpečných látok: GHS07: Výkričník

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Označenie výrobcu 406
Chemický podklad etylkyanoakrylát
Dynamická viskozita 20 mPas
Tesnosť 1,1 g/cm3
Tvar tekuté
Teplota Rozsah použitia -40 °C - 120 °C
Pevnosť bez fixácie podľa 2 s - 10 s
vhodné pre materiál elastomér; PE; PP
maximálna škára 0,15 mm
Pevnosť v ťahu pri šmyku 15,5 N/mm2
Farba transparentná
Objem náplne 20 ml
Teplota skladovania 2 °C - 8 °C
Odolnosť od dátumu výroby 20 Mesiac
Označenie nebezpečných látok GHS07: Výkričník
Druh produktu Sekundové lepidlo

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 083362 406_DIE
EAN/GTIN 4058093011829
Číslo výrobcu 2235002

Popis

Použitie:

Pre ťažké lepiteľné plasty, ako je PE, PP, PTFE, Santoprene a iné termoplastické elastoméry. Na zlepšenie priľnavosti spoj vopred ošetrite pomocou Primer 770.

Rozsah dodávky:

Polyolefínové lepidlo 406.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka