Prostriedok na utesnenie závitov 572

Č. pol.: 083321 572
(73,56 € / 100 Millilitre)
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

ID výrobcu Cena za kus vrát. DPH
  • Označenie nebezpečných látok: GHS07: Výkričník

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Označenie výrobcu LOCTITE 572
    Chemický podklad Dimetacrylater
    Dynamická viskozita 14 400 mPas - 28 600 mPas
    Tvar pastovitá
    Bod vzplanutia 93 °C
    Teplota Rozsah použitia -55 °C - 150 °C
    Pevnosť bez fixácie podľa 12 min
    Funkčná pevnosť podľa 72 h
    vhodné pre materiál Kov
    vhodné pre rozsah použitia rúrkový závit; pripojovacie kusy
    pre veľkosť závitu M do M80
    pre veľkosť závitu palec 3 palec
    maximálna škára 0,1 mm
    Trieda pevnosti stredná pevnost
    minimálny odtrhávací moment 7 Nm
    Farba biela
    Objem náplne 50 ml
    Teplota skladovania 8 °C - 21 °C
    Odolnosť od dátumu výroby 24 Mesiac
    Označenie nebezpečných látok GHS07: Výkričník
    Druh produktu Tesniaci prostriedok

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 083321 572
    EAN/GTIN 5010266572321
    Číslo výrobcu 791427

    Popis

    Prevedenie:

    Tesniace prostriedky nahrádzajú konope, tesniace pásky a pasty, sú odolné voči plynom, kvapalinám, vzduchu, vode, olejom, uhľovodíkom a mnohým chemickým výrobkom. Úplný povrchový kontakt zabezpečuje 100%ige tesnosť. Spätné otočenie alebo korekcie polohy pri montáži pred vytvrdzovaním sa kedykoľvek vykoná konvenčným nástrojom. Zvyšky tesniaceho prostriedku neupchajú filtre a ventily.

    Použitie:

    Pomaly tvrdnúci, na potrubné komponenty, kohúty a ventily.

    Poznámka:

    Časti závitu sa pred aplikáciou tesniaceho prostriedku vyčisťte univerzálnym čistiacim prostriedkom Č. 083391 a Č. 083392.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka