{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Označenie výrobcu | GT | |
Chemický podklad | polytetrafluóretylén (PTFE) | |
Teplota Rozsah použitia | -240 °C - 260 °C | |
Vlastnosť | nehorlavá; nepraská; nelepí sa | |
pre druh závitu | Všetky | |
Farba | žltá | |
Dĺžka | 12 m | |
Šírka | 12 mm | |
Hrúbka | 0,1 mm | |
Teplota skladovania | 20 °C | |
Odolnosť od dátumu výroby | 60 Mesiac | |
Druh produktu | Tesniaca páska |
Číslo položky | 083319 GOLD | |
EAN/GTIN | 4260205360040 | |
Číslo výrobcu | 6111500120012 |