Farebný lak Acrylic Paint žltooranžová, Obsah: 400ml

Č. pol.: 083108 400
Cena za 1 ks (26,25 € / 1 Litre)
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
  • Minimálne množstvo objednávky 6 ks
  • Kroky objednávky: 6 ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
18 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Obsah Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

  • Označenie nebezpečných látok: GHS02: Plameň; GHS07: výkričník

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Označenie nebezpečných látok GHS02: Plameň; GHS07: výkričník
Vhodné pre materiály betón; Drevo; Plast; Kov
maximálna teplota povrchu 80 °C
Označovacia farba žltooranžová
rýchlo schnúce Áno
Čas sušenia 10 min
odolné voči UV žiareniu áno
vodovzdorný Áno
Obsah 400 ml
Druh produktu Označovacia farba

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 083108 400
EAN/GTIN 5412386201332
Výrobca CRC Industries Deutschland GmbH, Südring 9, 76473 IFFEZHEIM, Deutschland, www.crcind.com

Popis

Prevedenie:

Rýchloschnúci farebný lak na báze akrylovej živice s vysokou krycou silou a plniacou vlastnosťou. S jedinečnou kombináciou flexibility a odolnosťou proti nárazom je produkt veľmi odolný proti vonkajším vplyvom a ponúka dlhodobú ochranu pre každý druh povrchu. Krycie laky sú odolné proti poškriabaniu a nárazom a majú vysokú odolnosť proti UV žiareniu a vplyvom počasia. Použiteľné v interiéri, ako aj v exteriéri.

Poznámka:

Povrch musí byť čistý, suchý a zbavený hrdze, prachu a mastnoty. Dózu pred použitím dobre pretrepať.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka