Prostriedok na uvoľnenie mokrého filmu NSR Food 500

Č. pol.: 083091 500
(31,06 € / 1 Litre)
  • Minimálne množstvo objednávky 12 ks
  • Kroky objednávky: 12 ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
181 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Obsah Cena za kus vrát. DPH
  • Označenie nebezpečných látok: GHS02: Plameň; GHS07: výkričník; GHS09: Životné prostredie

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Rozprašovacia hlavica Štandardná
Obsah 500 ml
Farba žltá
Rozpustnosť vo vode nerozpustný
Označenie nebezpečných látok GHS02: Plameň; GHS07: výkričník; GHS09: Životné prostredie
Prevedenie Sprej v dóze
Druh produktu Separačné prostriedky

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 083091 500
EAN/GTIN 5412386065644
Číslo výrobcu 32957-AA

Popis

Prevedenie:

Bezsilikónový prostriedok na uvoľnenie mokrého filmu na spracovanie plastov. S registráciou NSF M1 na použitie na obalových materiáloch prichádzajúcich do styku s potravinami.
  • Bezfarebná uvoľňovacia kvapalina s vysokou účinnosťou uvoľňovania, najmä pre termoplasty.
  • Zlepšuje povrchovú úpravu PLA (kyselina polylaktidová), PC (polykarbonát), PE (polyetylén) a PP (polypropylén).
  • Neobsahuje silikón, minimalizuje prenos materiálu do výliskov. Ideálny pre výlisky, ktoré je potrebné prepracovať (namaľovať, vytlačiť alebo nalepiť).
  • Vysokoteplotný rozsah použitia do 200 °C.
  • Nezapríčiňuje praskanie plastov pod napätím.
  • Registrácia NFS: kategória M1, registračné číslo 155325.

Použitie:

Ako pomôcka na odformovanie plastových a gumových dielov, najmä na obalový materiál pre potravinársky priemysel. Ako bezsilikónové mazivo pre potravinársku technológiu.
  • Naneste tenký, rovnomerný film na čistú, suchú formu zo vzdialenosti 25 - 30 cm.
  • Krátko nechajte odvetrať, až sa odparia rozpúšťadlá.
  • Pokiaľ sa účinok uvoľnenia zníži, postup opakujte.
  • Bezpečnostné upozornenia k spracovaniu nájdete v aktuálnej karte bezpečnostných údajov (KBÚ).

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka