Separačný sprej pre zváranie Eco Bio Weld, Obsah: 500ml

Č. pol.: 083083 500
Kopírovať
Cena za 1 ks (21,26 € / 1 Litre)
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    10,63 € / 1 ks
    (21,26 € / 1 Litre)
  • Od 12 ks
    8,87 € / 1 ks
    (17,74 € / 1 Litre)
Dodanie ihneď

Vybrať variant a počet kusov

Obsah Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

  • Označenie nebezpečných látok: GHS07: Výkričník

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Prevedenie Sprej v dóze
Rozprašovacia hlavica Štandardná
Obsah 0,5 l
Farba mliecna
Teplota samovzplanutia 200 °C
Rozpustnosť vo vode rozpustný
Dynamická viskozita > 7 mPas
Teplota skladovania 15 °C - 50 °C
Označenie nebezpečných látok GHS07: Výkričník
Druh produktu Separačný prostriedok

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 083083 500
Kopírovať
EAN/GTIN 5412386036736
Kopírovať
Číslo výrobcu 31913-AE
Kopírovať
Výrobca CRC Industries Deutschland GmbH, Südring 9, 76473 IFFEZHEIM, Deutschland, www.crcind.com

Popis

Prevedenie:

Separačný sprej pre zváranie chráni zváracie trysky, obrobky a povrchy pred zapečením zváracích guľôčok. Bez silikónu a biologicky odbúrateľný.
Na báze vodnej emulzie, bez rozpúšťadiel, nezápalné.
Chránia obrobky pred postrekom zo zvárania a uvoľňujú trysky.

Poznámka:

Nedodáva sa do všetkých krajín. Expresné doručenie nie je možné.