{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Prevedenie | Sprej v dóze | |
Prevedenie | Sprej v dóze | |
Obsah | 0,5 l | |
Farba | miešacia bieloba | |
Tvar | tekuté | |
Bod vzplanutia | < 0 °C | |
Teplota samovzplanutia | 200 °C | |
Rozpustnosť vo vode | nerozpustný | |
Oxidačné vlastnosti | nie | |
Teplota Rozsah použitia | -30 °C - 1 400 °C | |
Označenie nebezpečných látok | GHS02: Plameň; GHS05: poleptanie; GHS07: Výkričník; GHS09: Životné prostredie | |
Druh produktu | Keramická pasta / medená pasta |
Číslo položky | 083069 500 | |
EAN/GTIN | 5412386058004 | |
Číslo výrobcu | 32351-AA |