Suchý mazací prostriedok PTFE Dry Lube, Obsah: 500ml

Č. pol.: 083056 500
Cena za 1 ks (51,58 € / 1 Litre)
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    25,79 € / ks
    (51,58 € / 1 Litre)
  • Od 12 ks
    21,50 € / ks
    (43,00 € / 1 Litre)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
479 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Obsah Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

  • Označenie nebezpečných látok: GHS02: Plameň; GHS07: výkričník; GHS09: Životné prostredie

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Prevedenie Sprej v dóze
Rozprašovacia hlavica Štandardná
Obsah 0,5 l
Farba miešacia bieloba
Bod vzplanutia < 0 °C
Teplota samovzplanutia 200 °C
Rozpustnosť vo vode nerozpustný
Označenie nebezpečných látok GHS02: Plameň; GHS07: výkričník; GHS09: Životné prostredie
Označenie výrobcu DryLube 500
Druh produktu Mazivo

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 083056 500
EAN/GTIN 5412386004957
Číslo výrobcu 30520-AB
Výrobca CRC Industries Deutschland GmbH, Südring 9, 76473 IFFEZHEIM, Deutschland, www.crcind.com

Popis

Prevedenie:

Beztukové klzné a suché mazivo s vynikajúcim nepriľnavým účinkom vďaka štruktúre vrstvy PTFE. Bez oleja a silikónu.

Poznámka:

Nedodáva sa do všetkých krajín. Expresné doručenie nie je možné.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka