{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Prevedenie | Sprej v dóze | |
Rozprašovacia hlavica | Clever Straw | |
Obsah | 0,5 l | |
Farba | žlto-hnedá | |
Bod vzplanutia | 78 °C | |
Rozpustnosť vo vode | emulgovatelný | |
Oxidačné vlastnosti | nie | |
Kimenatická viskozita | < 7 mm2/s | |
Teplota skladovania | 15 °C - 50 °C | |
Označenie nebezpečných látok | GHS02: Plameň | |
Označenie výrobcu | 5-56 + PTFE 500 | |
Druh produktu | viacúčelový olej / univerzálny olej |
Číslo položky | 083048 500 | |
EAN/GTIN | 5412386068768 | |
Číslo výrobcu | 33199-AA |