Univerzálny olej 400

Č. pol.: 083045 400
(36,98 € / 1 Litre)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 289 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Obsah Cena za kus vrát. DPH
  • Označenie nebezpečných látok: GHS02: Plameň

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Prevedenie Sprej v dóze
    Rozprašovacia hlavica Štandardná
    Obsah 0,4 l
    Farba svetložltá
    Bod varu -48 °C
    Bod vzplanutia -104 °C
    Rozpustnosť vo vode emulgovatelný
    Oxidačné vlastnosti nie
    Teplota skladovania 15 °C - 50 °C
    Označenie nebezpečných látok GHS02: Plameň
    Druh produktu viacúčelový olej / univerzálny olej

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 083045 400
    EAN/GTIN 4017777218312
    Číslo výrobcu 21831

    Popis

    Použitie:

    Ideálne na starostlivosť, údržbu a konzerváciu nástrojov všetkých druhov. Osvedčené pre nástrojové držiaky, upínacie zariadenia, meracie nástroje, brúsne zveráky a pre bezproblémové skladovanie lisovaných dielov. Neutralizuje slabé kyseliny a pot rúk a je veľmi šetrný k pokožke. Ekologicky neškodné, bez živice a neprekonateľné vo všestrannosti.

    Poznámka:

    Nedodáva sa do všetkých krajín. Expresné doručenie nie je možné.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka