Ochranný olej 3-36 500

Č. pol.: 083025 500
(36,36 € / 1 Litre)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
101 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Obsah Cena za kus vrát. DPH
  • Označenie nebezpečných látok: GHS02: Plameň

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Prevedenie Sprej v dóze
    Rozprašovacia hlavica Štandardná
    Obsah 0,5 l
    Farba modro-zelená
    Bod varu 190 °C - 250 °C
    Bod vzplanutia 78 °C
    Rozpustnosť vo vode emulgovatelný
    Dynamická viskozita 3,9 mPas
    Teplota skladovania 15 °C - 50 °C
    Označenie nebezpečných látok GHS02: Plameň
    Druh produktu Systémový čistič / čistiaci olej

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 083025 500
    EAN/GTIN 5412386006319
    Číslo výrobcu 10110-AU

    Popis

    Prevedenie:

    Čistiaci a ochranný olej na kovové povrchy. Odstraňuje zvyšky nečistôt, vytláča vlhkosť a vytvára tenký ochranný film. Vytvára rovnomerné lesklé povrchy. Bez silikónu, živice a kyselín. Schválenie pre potraviny NSF® H2.

    Poznámka:

    Obsah nádoby 500 ml (+ 25 %).
    Nedodáva sa do všetkých krajín. Expresné doručenie nie je možné. Produkty s nízkym obsahom hnacích plynov, a teda veľmi vysokým obsahom aktívnej zložky, približne 95 %. Tým sa dosiahne maximálny výkon.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka