Čistič na ušľachtilú oceľ Inox Kleen 500

Č. pol.: 083024 500
(37,92 € / 1 Litre)

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    18,96 € / ks
    (37,92 € / 1 Litre)
  • Od 12 ks
    15,80 € / ks
    (31,60 € / 1 Litre)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
152 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Obsah Cena za kus vrát. DPH
  • Označenie nebezpečných látok: GHS07: Výkričník

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Prevedenie Sprej v dóze
Obsah 500 ml
Označenie nebezpečných látok GHS07: Výkričník
Druh produktu Čistič na ušľachtilú oceľ

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 083024 500
EAN/GTIN 5412386005039
Číslo výrobcu 20720-AU

Popis

Prevedenie:

Čistiaca a ošetrovacia pena na nehrdzavejúcu oceľ, chróm, hliník a plasty. Odstraňuje zvyšky nečistôt všetkého druhu a zanecháva vodoodpudivú ochrannú vrstvu (zabraňuje odtlačkom prstov). Schválené pre použitie s potravinami NSF® A7/C1.

Poznámka:

Obsah nádoby 500 ml (+ 25 %).
Nedodáva sa do všetkých krajín. Expresné doručenie nie je možné. Produkty s nízkym obsahom hnacích plynov, a teda veľmi vysokým obsahom aktívnej zložky, približne 95 %. Tým sa dosiahne maximálny výkon.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka