Bezpečnostný čistič Lectra Clean II, 500 ml, Typ: 500

Č. pol.: 083022 500
(45,86 € / 1 Litre)

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    22,93 € / ks
    (45,86 € / 1 Litre)
  • Od 12 ks
    19,11 € / ks
    (38,22 € / 1 Litre)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
107 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH
  • Označenie nebezpečných látok: GHS02: Plameň

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Prevedenie Sprej v dóze
Obsah 0,5 l
Bod vzplanutia 63 °C
Označenie nebezpečných látok GHS02: Plameň
Druh produktu Univerzálny čistič

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 083022 500
EAN/GTIN 5412386004889
Číslo výrobcu 30449-AK

Popis

Prevedenie:

Silný, hlboko účinný čistiaci prostriedok so zvýšenou bezpečnosťou použitia. Vysoká prierazová pevnosť 43 kV, vysoký bod vzplanutia 63 °C. Ideálny na silné znečistenie na mechanických konštrukčných dieloch, ako aj elektromotoroch, skriňových rozvádzačoch, transformátoroch atď.

Poznámka:

Obsah nádoby 500 ml (+ 25 %).
Nedodáva sa do všetkých krajín. Expresné doručenie nie je možné. Produkty s nízkym obsahom hnacích plynov, a teda veľmi vysokým obsahom aktívnej zložky, približne 95 %. Tým sa dosiahne maximálny výkon.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka