Univerzálny čistič Professional Degreaser 500

Č. pol.: 083014 500
(15,90 € / 1 Litre)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
4 349 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH
  • Označenie nebezpečných látok: GHS02: Plameň; GHS07: výkričník; GHS09: Životné prostredie

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Prevedenie Sprej v dóze
    Obsah 0,5 l
    Označenie nebezpečných látok GHS02: Plameň; GHS07: výkričník; GHS09: Životné prostredie
    Druh produktu Univerzálny čistič

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 083014 500
    EAN/GTIN 5412386004896
    Číslo výrobcu 30458-AA

    Popis

    Prevedenie:

    Vysokoúčinný univerzálny čistič a odmasťovač so širokým spektrom účinku. Vhodný na odmasťovanie a odstraňovanie zvyškov lepidla a živice z kovových povrchov. Na čistenie náradia, skrutiek, kovania, ako aj na bezzvyškovú a rýchlu predúpravu plôch na lepenie.

    Poznámka:

    Obsah nádoby 500 ml (+ 25 %).
    Nedodáva sa do všetkých krajín. Expresné doručenie nie je možné. Produkty s nízkym obsahom hnacích plynov, a teda veľmi vysokým obsahom aktívnej zložky, približne 95 %. Tým sa dosiahne maximálny výkon.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka