Multifunkčný výrobok WD-40® Smart Straw 440

Č. pol.: 083004 440
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 833 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Obsah Cena za kus vrát. DPH
  • Označenie nebezpečných látok: GHS02: Plameň; GHS07: výkričník

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Prevedenie Sprej v dóze
Rozprašovacia hlavica Smart Straw
Obsah 0,44 l
Označenie nebezpečných látok GHS02: Plameň; GHS07: výkričník
Druh produktu viacúčelový olej / univerzálny olej

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 083004 440
EAN/GTIN 5032227496477

Popis

Prevedenie:

Celosvetovo osvedčený multifunkčný olej WD-40 je do veľkej miery bez zápachu, plnený ekologickým hnacím prostriedkom. Bez silikónu, živice a PTFE, teplotný rozsah -50 až +150 °C, nevodivý, 360° ventil na použitie z ľubovoľnej polohy, striekací systém Smart Staw na plošné a bodové striekanie.

Poznámka:

Schválenia: Okrem iného Rolls Royce, Daimler, Airbus, VW.
Nedodáva sa do všetkých krajín. Expresné doručenie nie je možné.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka