{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Označenie výrobcu | PC 100 M2 BIO | |
Zásobovanie energiou | Sietová prevádzka | |
Sieťové napätie | 220 V - 240 V | |
Sieťová frekvencia | 50 Hz | |
Počet prúdových fáz | 1 | |
Objem nádrže | 80 l | |
Dĺžka prístroja celkovo | 952 mm | |
Šírka prístroja celkovo | 1 181 mm | |
Výška prístroja celkovo | 1 067 mm | |
Materiál krytu/rámu | HDPE plast | |
Výkon pripojenia | 1 kW | |
Úžitkové zaťaženie | 100 kg | |
Tlak | 0,3 bar | |
Dopravovaný výkon | 900 l/h | |
Vykurovací výkon | 1 kW | |
maximálna teplota | 40 °C | |
Úroveň hlasitosti | 58 dB(A) | |
Hmotnosť | 44 kg | |
Druh produktu | Prístroj na čistenie dielov |
Číslo položky | 082940 BIO |