{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Dĺžka zariadenia | 800 mm | |
Šírka zariadenia | 570 mm | |
Výška zariadenia | 850 mm | |
Vložte dĺžku koša | 555 mm | |
Široký vkladací kôš | 460 mm | |
Dĺžka umývadla | 620 mm | |
Šírka umývadla | 545 mm | |
Výška umývadla | 340 mm | |
Kapacita čistiacej nádrže | 150 l | |
Nominálny obsah | 120 l | |
Postupnosť šírky pripojenia | 1 palec | |
Vykurovací výkon | 4 500 W | |
Ultrazvukový špičkový výkon | 4 000 W | |
Dodávky energie | Sietová prevádzka | |
Menovité napätie | 400 V | |
Spotreba energie | 5 200 W | |
Možnosť rozšírenia odlučovačov oleja | áno | |
Možnosť rozšírenia pre filtráciu čerpadla | áno | |
Možnosť rozšírenia pre splachovací modul | áno | |
Možnosť rozšírenia sušiaceho modulu | áno | |
Hmotnosť | 70 kg | |
Typ výrobku | Ultrazvukový čistiaci prístroj |
Číslo položky | 082922 150 | |
Číslo výrobcu | SW150MOD-B / 101482/101835 |