Vyťahovák skrutiek a matíc, vhodné pre rozmery cez steny: 15mm

Č. pol.: 082890 15
Price per 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
7 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

vhodné pre rozmery cez steny Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ na strane výstupu 20,7 mm
Dĺžka 32 mm
Pohonný štvorhran 3/8 palec
vhodné pre skrutky M10
vhodné pre rozmery cez steny 15 mm
Druh produktu Vyťahovák matíc

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 082890 15
EAN/GTIN 4991644046294
Číslo výrobcu 3127 15MM
Výrobca Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 LUXEMBOURG, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Popis

Prevedenie:

Vyrobené z pevnej chróm-molybdénovej ocele. Ostré špirálové drážky sa zahryznú do zaseknutých alebo poškodených skrutiek/matíc a čapov a uvoľnia ich. Ovládanie v kombinácii s rohatkou, priečnou rukoväťou atď. Vhodné aj pre kruhové profily alebo skrutky s vnútorným šesťhrannom.

Použitie:

Na odstránenie zaseknutých/chybných skrutiek, matíc a čapov. Vhodné aj pre kruhové profily alebo skrutky s vnútorným šesťhrannom.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka