Vyťahovák skrutiek s dvojitým ostrím a jamkovacím hrotom. 2

Č. pol.: 082861 2
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
89 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Ponuka e-shopu

Set s cenovou výhodou

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Typ 2
⌀ predvŕtania 4,8 mm
vhodné pre skrutky/čapy M8 − M10
vhodné pre kalenú ocel
Druh produktu Vyťahovák skrutiek

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 082861 2
EAN/GTIN 4049002020889
Číslo výrobcu R471 002 3

Popis

Prevedenie:

Z tuhej chróm-vanádiovej ocele. Ostré hrany drážok sa pevne zaryjú do navŕtanej skrutky a vytočia ju von. So štvorhranom na ovládanie pomocou vratidla a podobne.

Použitie:

Vhodné pro pravé i levé závity. Vhodné pro kalenou ocel.

Vhodné pro:

kalenú oceľ. Vhodné na pravotočivé aj ľavotočivé závity.

Poznámka:

Na vyžiadanie možno dodať závity UNC a UNF.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka