Súprava závitových vložiek, 100-dielna, 1,5×D, Typ / veľkosť závitu: M5

Č. pol.: 082818 M5
Nastavte cenu 100 ks (0,55 € / 1 ks)
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
72 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ / veľkosť závitu Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh závitu M5
Hĺbka závitu max 1,5×D
Stúpanie závitov 0,8
Obsah súpravy 100
Druh produktu Závitová vložka

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 082818 M5
EAN/GTIN 4250361212055
Číslo výrobcu 41300050075/11

Popis

Prevedenie:

Metrické závitové vložky z nehrdzavejúceho, pružne tvarovaného drôtu z nehrdzavejúcej ocele. Vinutie za vinutím voľne prechádzajúce, čap unášača sa oddelí po inštalácii na zárez (vopred určený bod zlomu). Optimalizovaný dizajn s novou vkladacou oblasťou, ktorá umožňuje použitie ako nasadenie a zaskrutkovanie skrutky.
Veľmi odolné, voľne prechádzajúce závitové vložky HeliCoil®plus z ušľachtilej ocele s vysokou odolnosťou proti opotrebovaniu s úzkymi toleranciami, vysokou kvalitou povrchu ako aj odolnosťou proti korózii a vysokým teplotám. Flexibilná konštrukcia umožňuje rovnomerné rozloženie zaťaženia a ťahu a vytvára tak trvalé skrutkové spoje najvyššej kvality pre všetky prevádzkové zaťaženia (statické, dynamické) s ideálnym prenosom sily. Jednoduchá, rýchla montáž. Výsledkom je skalibrovaný obojstranne použiteľný vnútorný závit.

Použitie:

Na hospodárnu obnovu poškodených alebo opotrebovaných závitov a ako konštrukčný prvok na pancierovanie závitov pri použití materiálov s nízkou pevnosťou v šmyku (napr. hliník, zliatiny hliníka a horčíka).

Poznámka:

Samoistiace vložky a iné rozmery sú k dispozícii na požiadanie.
  • Vhodné medzné kalibračné tŕne na skúšanie závitov nájdete pod číslom 486000ff.
  • Samosvorné vložky, iné rozmery a závitové vložky UNC / UNF nie sú k dispozícii na vyžiadanie.