Vstavané vreteno M16

Č. pol.: 082808 M16
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
53 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ / veľkosť závitu Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh závitu M16
Druh produktu Oprava závitov - príslušenstvo

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 082808 M16
EAN/GTIN 4250361211218
Číslo výrobcu 41500116000/10

Popis

Prevedenie:

Skrutkovací nástroj na závitové vložky HeliCoil®plus.
Veľmi odolné, voľne prechádzajúce závitové vložky HeliCoil®plus z ušľachtilej ocele s vysokou odolnosťou proti opotrebovaniu s prísnymi toleranciami, vysokou kvalitou povrchu ako aj odolnosťou proti korózii a vysokým teplotám. Flexibilná konštrukcia umožňuje rovnomerné rozloženie zaťaženia a ťahu a vytvára tak trvalé skrutkové spoje najvyššej kvality pre všetky prevádzkové zaťaženia (statické, dynamické) s ideálnym prenosom sily. Jednoduchá, rýchla montáž. Výsledkom je skalibrovaný obojstranne použiteľný vnútorný závit.

Použitie:

Na hospodárnu obnovu poškodených alebo opotrebovaných závitov a ako konštrukčný prvok na pancierovanie závitov pri použití materiálov s nízkou pevnosťou v šmyku (napr. hliník, zliatiny hliníka a horčíka).

Poznámka:

  • Vhodné medzné kalibračné tŕne na skúšanie závitov nájdete pod číslom 486000 a nasl.
  • Samosvorné vložky, iné rozmery a závitové vložky UNC/UNF sú k dispozícii na vyžiadanie.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka