{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Vnútorné chladenie | nie | |
Tolerančná trieda | 6H | |
Stúpanie závitov | 1,25 mm | |
Rezný materiál | HSS | |
⌀ otvoru pod závit | 8,4 mm | |
Celková dĺžka L | 70 mm | |
Závit M | M8 | |
Druh závitového náradia | Ručný závitník | |
Farebný krúžok | bez | |
Počet závitových vložiek č. 082800 | 30 | |
Druh produktu | Závitník |
Číslo položky | 082805 M8 | |
EAN/GTIN | 4250361208164 | |
Číslo výrobcu | 01400080104/10 | |
Výrobca | Böllhoff Verbindungstechnik GmbH, Archimedesstraße 1-4, 33649 BIELEFELD, Deutschland, www.boellhoff.com |