Súprava na opravu závitov DIN 8140, Závit M (× stúpanie): M3

Č. pol.: 082800 M3
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
88 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Závit M (× stúpanie) Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Otvor jadra-⌀ 3,2 mm
Závit M M3
Počet závitových vložiek 60
Typ výrobku Oprava závitov

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 082800 M3
EAN/GTIN 4250361200021
Číslo výrobcu 41851030000/10

Popis

Prevedenie:

Veľmi odolné, voľne prechádzajúce závitové vložky HeliCoil®plus z ušľachtilej ocele s vysokou odolnosťou proti opotrebovaniu s úzkymi toleranciami, vysokou kvalitou povrchu ako aj odolnosťou proti korózii a vysokým teplotám. Flexibilná konštrukcia umožňuje rovnomerné rozloženie zaťaženia a ťahu a vytvára tak trvalé skrutkové spoje najvyššej kvality pre všetky prevádzkové zaťaženia (statické, dynamické) s ideálnym prenosom sily. Jednoduchá, rýchla montáž. Výsledkom je skalibrovaný obojstranne použiteľný vnútorný závit.
Kompletná opravárenská sada pre jednu veľkosť metrického závitu, každá v plastovom kufríku.

Použitie:

Na hospodárnu obnovu poškodených alebo opotrebovaných závitov a ako konštrukčný prvok na pancierovanie závitov pri použití materiálov s nízkou pevnosťou v šmyku (napr. hliník, zliatiny hliníka a horčíka).

Rozsah dodávky:

  • 1 ručný závitník HSS.
  • 1 vstavané vreteno.
  • 1 plastový kufrík D × Š × V 180 × 165 × 45 mm (do veľ. M8), resp. 245 × 225 × 50 mm (od veľ. M10).
  • 20 (do veľ. M6), resp. 10 (od veľ. M8) voľne priechodné závitové vložky z nehrdzavejúcej ocele v každej dĺžke (1 × D / 1,5 × D / 2 × D).
1 špirálový vrták.
1 stopkový drvič.

Poznámka:

TiCN strojný závitník HSS-E-PM pozri Č. 133550 a Č. 138200.
  • Vhodné medzné kalibračné tŕne na skúšanie závitov nájdete pod číslom 486000 a nasl.
  • Samosvorné vložky, iné rozmery a závitové vložky UNC/UNF sú k dispozícii na vyžiadanie.