Popis:
Vrták na termálne vŕtanie vytvára trecie teplo prostredníctvom TK polygónového obrysu, ktoré plastifikuje kovové materiály všetkých druhov. Vďaka tomu sa dajú uzavreté priechody s viacnásobnými hrúbkami východiskového materiálu vyrobiť beztrieskovo v priebehu niekoľkých sekúnd.
Výhoda:
- Vysoká úspora nákladov a času v porovnaní s konvenčnými metódami (napr. sťahovacie matice).
- Beztrieskové, bez odpadu; Nahrádza nitovacie, zváracie a lisovacie matice.
- Pevný základ pre závity s vysokými vyťahovacími silami.
- Pre všetky bežné hrúbky materiálov a veľkosti závitov (závit podľa DIN 13).
Rozsah dodávky:
- 1 špeciálne upínacie skľučovadlo MK2 s chladiacim krúžkom.
- 1 hákový a otvorený kľúč.
- 4 upínacie čeľuste ER25 vo vhodných veľkostiach pre M4 − M12.
- 1 vrták na termálne vŕtanie Flowdrill vo zvolenej veľkosti závitu.
- 1 tvarovací závitník Flowtap vo zvolenej veľkosti závitu.
- 1 špeciálny oddeľovací prostriedok pre vŕtanie vrátane mosadzného štetca (FDKS100; 100 g).
- 1 špeciálny olej na závity vrátane štetca so štetinami (FTMZ100; 100 ml).
- 1 systémový kufrík so stručným návodom (podrobná príručka na stiahnutie vo formáte PDF).
Poznámka:
Iné vyhotovenia a súpravy na špeciálne aplikácie (napr. na tenké plechy) sú k dispozícii na vyžiadanie.
Vhodné tvarovacie závitníky pozri č. 139115 a nasl.