Základná súprava Štandard M8

Č. pol.: 082710 M8
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

pre závit M Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

pre závit M M8
Druh produktu Vrtáky pre termálne vŕtanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 082710 M8
EAN/GTIN 2050001739933
Číslo výrobcu 90 082710 M8

Popis

Popis:

Vrták na termálne vŕtanie vytvára trecie teplo prostredníctvom TK polygónového obrysu, ktoré plastifikuje kovové materiály všetkých druhov. Vďaka tomu sa dajú uzavreté priechody s viacnásobnými hrúbkami východiskového materiálu vyrobiť beztrieskovo v priebehu niekoľkých sekúnd.

Výhoda:

  • Vysoká úspora nákladov a času v porovnaní s konvenčnými metódami (napr. sťahovacie matice).
  • Beztrieskové, bez odpadu; Nahrádza nitovacie, zváracie a lisovacie matice.
  • Pevný základ pre závity s vysokými vyťahovacími silami.
  • Pre všetky bežné hrúbky materiálov a veľkosti závitov (závit podľa DIN 13).

Rozsah dodávky:

  • 1 špeciálne upínacie skľučovadlo MK2 s chladiacim krúžkom.
  • 1 hákový a otvorený kľúč.
  • 4 upínacie čeľuste ER25 vo vhodných veľkostiach pre M4 − M12.
  • 1 vrták na termálne vŕtanie Flowdrill vo zvolenej veľkosti závitu.
  • 1 tvarovací závitník Flowtap vo zvolenej veľkosti závitu.
  • 1 špeciálny oddeľovací prostriedok pre vŕtanie vrátane mosadzného štetca (FDKS100; 100 g).
  • 1 špeciálny olej na závity vrátane štetca so štetinami (FTMZ100; 100 ml).
  • 1 systémový kufrík so stručným návodom (podrobná príručka na stiahnutie vo formáte PDF).

Poznámka:

Iné vyhotovenia a súpravy na špeciálne aplikácie (napr. na tenké plechy) sú k dispozícii na vyžiadanie. Vhodné tvarovacie závitníky pozri č. 139115 a nasl.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka