Vnější mikrometr pro stěny trubek 0,15 x 2,5 mm

Č. pol.: 0824302
na vyžiadanie
Dodanie za >8 týždňov
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
    Číslo položky 0824302
    EAN/GTIN 4029713223984
    Číslo výrobcu 0824302

    Popis

    Prevedenie:

    • DIN 863-3
    • Čtení: 0,01 mm
    • Čtecí díly jsou matně chromované
    • Zarážka ráčny
    • Kalené měřicí plochy
    • Malleable litinový rám, lakovaný

    Popis:

    Vnější mikrometr pro stěny potrubí. Čtení 0,01 mm, čtecí části matně chromované. Třmen z kujné litiny. Měřicí síla je řízena citlivou ráčnou. Měřicí plochy jsou tvrzené. Průměr vřetena 6,5 mm, průměr měřicího bubnu 20 mm, rozteč 0,5 mm, průměr kuličky 2,5 mm. Balení: karton

    Charakteristika:

    • Čtení: 0,01 mm
    • Rozsah měření (mm): 0–15
    • Mez chyby (mm): 0,001 mm
    • Mez chyby (µm): 4 µm
    • Rozteč vřetena_mm: 0,5 mm
    • Průměr vřetena_mm: 6,5 mm

    Norma:

    Factory standard

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka