Spájkovacia stanica PICOMK2

Č. pol.: 082301 PICOMK2
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
10 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Označenie výrobcu Cena za kus vrát. DPH
  • elektrostatická vlastnosť: EGB/ESD

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Sieťové napätie 240 V
    Sieťová frekvencia 50 Hz
    Zásobovanie energiou Sieťová prevádzka
    Dĺžka 145 mm
    Šírka 80 mm
    Výška 103 mm
    Čas zahrievania na 280°C 9 s
    Rozsah regulácie Teplota spájkovacieho hrotu 150 °C - 450 °C
    Hmotnosť spájkovačky bez prívodného vedenia 30 g
    elektrostatická vlastnosť EGB/ESD
    Druh produktu Spájkovacia stanica
    Príkon 80 W

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 082301 PICOMK2
    EAN/GTIN 4003008089288

    Popis

    Prevedenie:

    Teplotne riadené spájkovacie stanice s keramickým PTC výhrevným telesom a vnútorne vyhrievanými permanentnými spájkovacími hrotmi Ersadur (presné snímanie teploty).
    Jednoduchý koncept ovládania s i-CON PICO, pre začiatočníkov. Univerzálne použitie. Najmenšie rozmery a inteligentné funkcie, nastaviteľné pomocou karty micro SD.

    Použitie:

    Pre všetky letovacie požiadavky v elektronike a elektrotechnike.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Príslušenstvo

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka